Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1898/7C SL005 KABEL, UL2509, 18AWG, 7ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619552
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1898/7C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: UL2509
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.81 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1898/7C SL005, 1619552, 161-9552
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 84,76*
    € 110,33*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 69,44*
    € 120,07*
    € 6,90*
    ab € 93,94*
    € 146,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 120,07*
    € 142,88
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 117,56*
    € 139,90
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 97,85*
    € 116,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 79,83*
    € 95,00
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 69,44*
    € 82,63
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 69,44* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,31*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1M-C186
    ab € 0,0611*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1M-C30
    ab € 0,0298*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1M-C71
    ab € 109,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,19*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Tempo
    1116
    ab € 36,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.