Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
ALPHA WIRE 1213C SL005 KABEL, GESCHIRMT, 24AWG, 3ADRIG, 30.5M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1619570
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
1213C SL005
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
30.5 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Grau
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 32AWG
Drahtdurchmesser:
24 AWG
Anzahl der Adern:
3 Ader(n)
Außendurchmesser:
4.2 mm
Leiterquerschnitt CSA:
0.229 mm²
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
100 ft
Nennspannung:
300 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerleitung 3x0,75 30m
,
alarmkabel
,
alarmkabel 3x0,25
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
ALPHA WIRE
,
1213C SL005
,
1619570
,
161-9570
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 107,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 75,56*
€ 116,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 146,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,62*
€ 128,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,84*
€ 125,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,78*
€ 104,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,83*
€ 74,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 62,83* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 3759 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools
330012
ab € 22,62*
Zubehör
Jokari 10160 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,05*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
ETTINGER 014.10.071 ABDECKSTOPFEN LD-PE D= 7.0MM NATUR
Ettinger
014.10.071
ab € 0,278*
Zubehör
Facom Kabelschneider 170 mm / Backen 40.0mm, Schneidleistung 10.0mm
Facom
412B.10
ab € 47,39*
Zubehör
IDEAL 45-672 ABISOLIERZANGE, 24-30AWG
Ideal Industries
45-672
ab € 88,75*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
SMC Schlauchtrommel Innen ø 4mm
SMC
TBR-1
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen