Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kabelschneider 170 mm / Backen 40.0mm, Schneidleistung 10.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Kabelschneider 170 mm / Backen 40.0mm, Schneidleistung 10.0mm
Facom Kabelschneider 170 mm / Backen 40.0mm, Schneidleistung 10.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7947785
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     412B.10
EAN/GTIN:
     3148511754511
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 170 mm
Backenlänge = 40.0mm
Schneidkapazität max. = 10.0mm

FACOM-Kabel. FACOM 412B.10 sind professionelle Handkabelschneider zum Schneiden von Kupferdraht und Aluminium. Diese Schneider haben eine maximale Schneidleistung von 10 mm. Kabelschneider sind ein beliebtes Handwerkzeug, das von Bauarbeitern, Bauunternehmern und Bastlern zum Durchtrennen verschiedener Kabeltypen verwendet wird. Der gängigste Kabelschneider ist das einhändige Werkzeug, das zwei Stahlklingen und Griffe mit hoher Hebelwirkung verwendet. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte Schneider Kapazität: 10 mm Integrierte Öffnungsfeder Verriegelung geschlossen Kreuzfeste Bauweise Gewicht: 0,225 kg. Typische Anwendungen:. Schneider sind Handwerkzeuge zum Durchschneiden von Drähten und sind in einer Reihe von Formen und Größen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen erhältlich. Die häufigste Art von Schneidkopf ist oval, konisch und abgewinkelt. Die Art des produzierten Schnitts hängt von der abgeschrägten Kante des Schneiders ab. Halbbündige Schneider sind Durable und erzeugen eine schnell geschnittene rauere Kante, während eine ultrabündige abgeschrägte Kante einen viel saubereren Schnitt erzeugt, aber anfällig für Schäden ist. Schneider werden häufig in Anwendungen wie: Heimwerkerarbeiten Industrie Hoch- und Tiefbau Elektronische Installation Schmuckherstellung. Häufig gestellte Fragen Mit welchem Material ist dieser Schneider geeignet? Diese Schneider haben Schneidkanten zum Schneiden von Kupferdraht und Aluminium. Welche Größen von Schneidern sind erhältlich? Seitenschneider sind in einer ganzen Reihe von Größen von 110 mm bis 280 mm (Gesamtlänge) erhältlich. Diese Schneider von FACOM haben eine Gesamtlänge von 170 mm. Wenn ein Modelltyp in unterschiedlichen Größen erhältlich ist, haben die Backen die gleiche Länge, nur die Griffe sind entweder kürzer oder länger. Im Allgemeinen zeichnen sie sich durch leichtes Gewicht aus, da sie oft getragen werden. Schwerere Typen mit breiten Backen und dicken Klingen können jedoch dickere Drähte durchschneiden. Pflege und Wartung Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um mit Seitenschneidern zu dickes Material zu durchschneiden. Dies kann dazu führen, dass Teile der Klingen abbrechen oder stumpf werden. Diese Handwerkzeuge, insbesondere die Klingen, können mit Wasser und Seife von Verschmutzungen gereinigt werden, die zu Schäden an den Gelenken und zu Korrosion führen könnten.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
170 mm
Backenlänge:
40.0mm
Schneidkapazität max.:
10.0mm
Weitere Suchbegriffe: drahtschneider facom, kabelschere, kabelschere 170mm, 7947785, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Facom, 412B10, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 63,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,39*
€ 63,64*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,95*
€ 73,03*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 59,69*
€ 77,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 79,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T3963
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.