Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY IM46GR SIGNALRELAIS, DPDT, 250VAC, 220VDC, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1628997
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     IM46GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Signalrelais
Signalumformer
Kontaktspannung V DC: 220 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Bistabile Einzelspule
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Produktpalette: IM
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktmaterial: Palladium-Ruthenium
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: signalrelais 12v, signalrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, IM46GR, 1628997, 162-8997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.