Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-6318491-6 STECKER,0.5MM,220KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629997
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-6318491-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FSI
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • Anzahl der Kontakte: 220 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-6318491-6, 1629997, 162-9997
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 19,50*
    € 23,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,80*
    € 29,32*
    1
    € 4,00*
    ab € 25,98*
    € 36,57*
    1
    € 6,90*
    ab € 20,10*
    € 37,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-6318490-6
    ab € 14,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.