Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY DRG101632C SENSOR,PT100, TEMP, 6X50MM, 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1633501
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     DRG101632C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
labfacility pt100
pt100
Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: +200 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, LABFACILITY, DRG101632C, 1633501, 163-3501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,00*
    € 120,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,34*
    € 118,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,58*
    € 100,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,46*
    € 86,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,01*
    € 84,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,56*
    € 82,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,11*
    € 81,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,96*
    € 68,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    RTF4-3
    ab € 51,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.