Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WURTH ELEKTRONIK 74271222 SPLITTING FERRIT M.KUNSTSTOFFGEH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635620
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 265 ohm
  • Produktpalette: STAR-TEC
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74271222, 1635620, 163-5620
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,96*
    € 6,04*
    € 5,95*
    ab € 4,25*
    € 7,38*
    Lager 139
    12132
    € 14,99*
    ab € 4,16*
    € 8,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 650 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 143,83*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,68*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    7427711
    ab € 0,97*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    7427713
    ab € 1,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.