Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744773047 DROSSEL, 4.7UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636003
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744773047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 1.82 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: WE-PD2 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.46 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.11 ohm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744773047, 1636003, 163-6003
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,99*
    € 1,22*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,52*
    € 2,30*
    Lager 139
    1406
    1
    € 14,99*
    ab € 0,997*
    € 2,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,95*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,07*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 134,81*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.