Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, Echtzeituhr, Datum-/Zeitformat (Datum/Monat/Jahr hh:mm:ss), 4-Draht, SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1641060
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     RV-3049-C2 OPTION B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Bauform - Takt-IC: SON
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Takt-IC: RTC
  • Datumsformat: TT:MM:JJJJ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: 4-Draht, SPI
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, MICRO CRYSTAL, RV-3049-C2 OPTION B, 1641060, 164-1060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/3 ESD
    ab € 55,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.