Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa Schubladenmagazin, 3 Einschübe, 108mm x 265mm x 355mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Licefa Schubladenmagazin, 3 Einschübe, 108mm x 265mm x 355mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1589302
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-4/3 ESD
EAN/GTIN:
     5060641222655
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Einschübe = 3
Höhe = 108mm
Breite = 265mm
Tiefe = 355mm

SMD-Magazin für Klappboxen. SMD-Magazin mit drei Schubfächern zur Aufnahme von Klappboxen - siehe Best.-Nr. ; 472-137 472-137 ff. und ; 525-3861 525-3861 ff. Jedes Schubfach individuell bestückbar mit 144 SMD-Boxen N1 , oder 72 Boxen N2 , oder 36 Boxen N3 Außenabmessung LxBxH: 265x355x108mm Lieferbar in ABS Standard, dissipativer oder leitfähiger Ausführung
Weitere Informationen:
Einschübe:
3
Höhe:
108mm
Breite:
265mm
Tiefe:
355mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, SMD-Schrank, licefa kleinteilmagazin, klarsicht-magazin, 1589302, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Licefa, A143ESD, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,06*
€ 76,31*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 91,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,49*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.