Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AAC20 BORD FR4 1 SIDE 4/10 35æ,200X300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1643088
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AAC20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Lochdurchmesser: -
  • Leiterplattenstärke: 0.4 mm
  • Außenhöhe: 300 mm
  • Außenbreite: 200 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid
  • Leiterplatte: Platine mit Fotolack
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AAC20, 1643088, 164-3088
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,55*
    € 16,31*
    Lager 139
    41
    € 14,99*
    ab € 12,83*
    € 20,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 227,34*
    Zubehör
    Bergquist
    GPVOUS-0.080-00-0816
    ab € 39,30*
    Zubehör
    Cottam
    647S/1/SET
    ab € 13,78*
    Zubehör
    RS Pro
    514874
    ab € 16,19*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 301,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.