Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgewickelte Induktivität, 47 µH, 7 ohm, 11 MHz, 85 mA, 1210 [Metrisch 3225]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1644346
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1473K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Produktpalette: B82422A SIMID Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 85 mA
  • DC-Widerstand, max.: 7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 11 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B82422A1473K100, 1644346, 164-4346
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    6000
    Frei Haus
    ab € 0,149*
    € 0,257*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 0,26*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,254*
    € 0,624*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 1.542,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.