Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1218350 KABELTROMMEL 25M 3G1.5 NEOPREN IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1645770
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: Garant
  • Ausführung: Stecker, Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BRENNENSTUHL, 1218350, 1645770, 164-5770
    Angebote (33)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    46
    € 6,90*
    ab € 40,77*
    € 49,00*
    € 4,80*
    ab € 40,54*
    € 49,01*
    4 Tage
    255
    € 8,50*
    ab € 40,5366*
    € 49,9877*
    3 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 41,73*
    € 50,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 64,63*
    € 112,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,73*
    € 134,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,27*
    € 132,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,89*
    € 105,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,26*
    € 94,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 77,16*
    € 91,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,73*
    € 82,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,33*
    € 81,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 66,94*
    € 79,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,63*
    € 76,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brennenstuhl
    1081000
    ab € 3,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.