Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING AE20M-230FA BUZZER, PIEZO, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1649239
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AE20M-230FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Stromverbrauch: 10 mA
  • Produktpalette: AE20M Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP55
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 2.9 kHz
  • Töne: Dauerton, Impulston
  • Außentiefe: 43 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schallpegel (SPL): 90 dB
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, piezo summer 230v, piezo summer, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, AE20M-230FA, 1649239, 164-9239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.