Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, Kleinsignaltransistor, 16 V, 500 mW, MiniDIP, 2 Pin(s), 175 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651607
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC16-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaltransistor
PIN-Diode
SMD-Diode
Produktpalette: TZMC1
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 16 V
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: MiniDIP
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMC16-GS08, 1651607, 165-1607
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0164*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0437*
    € 0,2887*
    Lager 139
    4379
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0302*
    € 0,3625*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3625*
    € 0,43138
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2501*
    € 0,29762
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2231*
    € 0,26549
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8125* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.