Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4314S DC AXIAL FAN, 119MM SQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651678
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4314S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4300
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 45 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 100 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4314S, 1651678, 165-1678
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,17*
    € 67,38*
    Lager 139
    141
    € 14,99*
    ab € 39,14*
    € 70,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,78*
    € 84,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,13*
    € 82,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,81*
    € 72,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,57*
    € 67,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,40*
    € 54,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,85*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120M
    ab € 3,87*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P10
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.