Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0805100RJNEA DICKSCH.WIDERSTAND 100R 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652907
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805100RJNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0805100RJNEA, 1652907, 165-2907
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00488*
    € 0,0086*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0133*
    € 0,1455*
    Lager 139
    13110
    1
    € 14,99*
    ab € 0,00538*
    € 0,16447*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,16447*
    € 0,19572
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,03293*
    € 0,03919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01884*
    € 0,02242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01642*
    € 0,01954
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01487*
    € 0,0177
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0113*
    € 0,01345
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,00773*
    € 0,0092
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00538*
    € 0,0064
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.