Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY CRCW0805100RJNEA RES, THICK FILM, 100R, 5%, 0.125W, 0805,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2368256
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW0805100RJNEA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Produktlänge:
2.01 mm
Produktbreite:
1.25 mm
Produktpalette:
CRCW e3 Series
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Widerstandstyp:
General Purpose
Widerstand:
100 ohm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstandstechnologie:
Thick Film
Nennspannung:
150 V
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/K
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [2012 Metric]
Nennleistung:
125 mW
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
dickfilmwiderstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
CRCW0805100RJNEA
,
2368256
,
236-8256
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00488*
€ 0,0086*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0133*
€ 0,1455*
Lager 139
1 Tag
13110
1
€ 14,99*
ab € 0,00538*
€ 0,16447*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0086*
€ 0,01023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00709*
€ 0,00844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 43,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MC0805WAFE024KIT WIDERSTAND KIT, 0805, E24, 1%
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 109,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen