Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL HEL-705-U-0-12-00 WIDERSTANDS-TEMPERATUR-DETEKTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653390
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HEL-705-U-0-12-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Widerstand bei 0°C: 1 kohm
  • Produktpalette: HEL-700 Series
  • Gemessene Temperatur, min.: -70 °C
  • Gemessene Temperatur, max.: +260 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, pt100, (RTD), Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, HONEYWELL, HEL-705-U-0-12-00, 1653390, 165-3390
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 31,23*
    € 44,42*
    € 8,95*
    ab € 32,14*
    € 44,44*
    Lager 139
    623
    € 14,99*
    ab € 33,03*
    € 45,11*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 34,58*
    € 46,07*
    € 6,90*
    ab € 39,12*
    € 51,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,15*
    € 44,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.