Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM MS32 10015 THERMISTOR,SERIE MS32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653452
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     MS32 10015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Produktpalette: MegaSurge MS32
  • Zulassungen: UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 15 A
  • Scheibengröße: 32 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 250 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, MS32 10015, 1653452, 165-3452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B57153S0100M000
    ab € 0,234*
    Ähnlich
    Epcos
    B57235S0100M000
    ab € 0,247*
    Ähnlich
    Amphenol
    CL-60
    ab € 0,766*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.