Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NLD ELECTRONIC NLD29W814550500 LED-KONTROLLLEUCHTE, 28V GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1655558
Hersteller:
     NLD Electronic
Herst.-Nr.:
     NLD29W814550500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lichtstärke: 1.4 cd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 17 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Betriebsspannung: 28 V
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, NLD ELECTRONIC, NLD29W814550500, 1655558, 165-5558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 21,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.