Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 243-31310-15 STECKER, PRESS-FIT, TYP C11, CL2, 77POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656258
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     243-31310-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Anzahl der Kontakte: 77 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 2 mm
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Anzahl der Reihen: 7 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Presspassung
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste ept, stiftleiste, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, Backplane-Steckverbinder, Steckverbinder, EPT, 243-31310-15, 1656258, 165-6258
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,96*
    € 4,51*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 1,39*
    € 4,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,54*
    € 5,4026
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.