Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 77-polig, RM 2 mm, gerade, 243-31310-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 77-polig, RM 2 mm, gerade, 243-31310-15
Messerleiste, 77-polig, RM 2 mm, gerade, 243-31310-15
Messerleiste, 77-polig, RM 2 mm, gerade, 243-31310-15
Artikel-Nr.:
     4502-56F7650
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     243-31310-15
EAN/GTIN:
     4099891037680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Steckverbinder 2,0 mm Hardmetric Typ ept 243-.../244-. Gemäß IEC 61076-4-101 im Rastermaß 2,0 mm zur direkten 90 Grad Verbindung von Leiterplatten bis 2,8 mm Stärke (Einpresstechnik Güteklasse 2), anreihbar, mit Fasen versehen; Kontaktmaterial: Bronze, vergoldet, Isolierkörper: glasfaserverstärktes Polyester, Isolationswiderstand min. 10^4 MOhm, Betriebsstrom bei +20° C: 1,5 A, Lebensdauer: >250 Steckzyklen. Jede Messerleiste kann mit verschieden langen Kontaktstiften ausgestattet sein (A 8,25 mm, B 9,75 mm und C 11,25 mm), wobei die Stifte C in den äußeren Stiftreihen f und z vorauseilend mit den Schirmblechen der Federleiste kontaktieren. Messerleisten in Bauform C Typ 243-3. Technische Merkmale (Typ, Reihe: Bestückung, Polzahl): 243-31310-15, a - e: A, f und z: C, 77-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
C
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
77-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste ept, stiftleiste, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,51*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 4,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.