Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT NWSLC-7Y HÜLSE F. KABELMARKIER. WEISS 3MM 100ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657316
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NWSLC-7Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser, max.: 3 mm
  • Produktpalette: NWSLC Series
  • Markierungstyp: Markierungstülle
  • Markierungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: -
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Maße Kabelmarkierung: 9.9mm x 31.8mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, panduit kabelbeschriftung, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, PANDUIT, NWSLC-7Y, 1657316, 165-7316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2026* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,73*
    € 31,81
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CBOT24K
    ab € 58,19*
    Zubehör
    Panduit
    HLB2SC0
    ab € 82,10*
    Zubehör
    Panduit
    S100X225VAC
    ab € 29,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.