Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBOT24K Kabelklammer Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CBOT24K Kabelklammer Schwarz, Grün, Gelb
Panduit CBOT24K Kabelklammer Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9510991
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBOT24K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
7.9 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.4 mm
Tiefe
28.4 mm
Höhe
72.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
HLS-15R0
ab € 13,64*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 27,68*
Zubehör
Panduit
S100X150VA1Y
ab € 106,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.