Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJA336K010RNJ KONDENSATOR, 33æF, 10V, 10%, 1206, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658145
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA336K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.7 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 210 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA336K010RNJ, 1658145, 165-8145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,121*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A336K010AT
    ab € 0,147*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.