Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 6019-0081-P1 LÖTKOLBENABLAGE, PS-90, MESSINGWOLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1660850
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     6019-0081-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
lötkolbenhalter
Zur Verwendung mit: Handstück der Baureihe PS-90 von Pace
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Halter für Lötspitzen und -werkzeug
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 6019-0081-P1, 1660850, 166-0850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 93,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,34*
    € 137,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,76*
    € 136,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,00*
    € 132,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,07*
    € 128,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,18*
    € 110,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.