Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49112-2250 SCHRAUBENDREHER PH 2 X 250 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664303
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49112-2250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #2
  • Gesamtlänge: 370 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49112-2250, 1664303, 166-4303
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,42*
    € 10,17*
    € 6,90*
    ab € 7,17*
    € 10,42*
    € 6,90*
    ab € 6,91*
    € 10,77*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 10,09*
    € 16,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.