Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), drahtgewickelt, 4.7 µH, 2.5 A, Geschirmt, 1.6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670018
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF6028T-4R7M1R6-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
RMS-Strom Irms: 2.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SLF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0284 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 4,7µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SLF6028T-4R7M1R6-PF, 1670018, 167-0018
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,306*
    € 0,375*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 3,35*
    € 7,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.