Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 2.2 µH, 1.72 A, Geschirmt, 2.19 A, VLCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670084
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF4020T-2R2N1R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
RMS-Strom Irms: 1.72 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: VLCF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.19 A
  • SVHC: Melamine (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.059 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 4.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLCF4020T-2R2N1R7, 1670084, 167-0084
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,31*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,70*
    Lager 139
    204
    1
    € 14,99*
    ab € 0,34*
    € 0,762*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.