Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS NMK0505SC WANDLER, DC/DC, SIL, 2W, +/-5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673891
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMK0505SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: NMK Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 200 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.15 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 7.65 mm
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, NMK0505SC, 1673891, 167-3891
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 6,44*
    € 9,54*
    25
    Frei Haus
    ab € 7,532*
    € 9,75*
    Lager 139
    52
    1
    € 14,99*
    ab € 6,29*
    € 10,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.