Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter, selbsthaltend, rund, Nylon, 3.2mm Innen-Ø, 6.4mm Außen-Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675899
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     SRS-4-6-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Innendurchmesser: 3.2 mm
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 9.5 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, ESSENTRA COMPONENTS (FORMERLY RICHCO), SRS-4-6-01, 1675899, 167-5899
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2084* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.