Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM MMSTA06T146 TRANSISTOR, SMD, SC-59, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1680357
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MMSTA06T146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-346
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, MMSTA06T146, 1680357, 168-0357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0851*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6352*
    € 0,75589
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4848*
    € 0,57691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2394*
    € 0,28489
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2179*
    € 0,2593
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1687*
    € 0,20075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.