Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SSTA28T116 TRANSISTOR, SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1680380
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SSTA28T116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 80 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 10000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 100 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 200 mW
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, transistor npn 80v, smd transistor, smd-transistor npn, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SSTA28T116, 1680380, 168-0380
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0375*
    € 0,1707*
    Lager 139
    3869
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0885*
    € 0,7688*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7688*
    € 0,91487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5032*
    € 0,59881
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4476*
    € 0,53264
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,844* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.