Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPBSFC-1J102KA45 KONDENSATOR, 1000PF, 63V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1685470
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPBSFC-1J102KA45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MCPBSFC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7.2 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 1nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1000pf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, MULTICOMP PRO, MCPBSFC-1J102KA45, 1685470, 168-5470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,127*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.