Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPBSFC-1J222KA45 KONDENSATOR, 2200PF, 63V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1685471
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPBSFC-1J222KA45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MCPBSFC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 7.2 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, MULTICOMP PRO, MCPBSFC-1J222KA45, 1685471, 168-5471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,10*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3182*
    € 0,37866
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 0,2999*
    € 0,35688
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,2801*
    € 0,33332
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2618*
    € 0,31154
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2419*
    € 0,28786
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,2072*
    € 0,24657
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1646*
    € 0,19587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1456*
    € 0,17326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1398*
    € 0,16636
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.