Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPBSFC-1J104KA45 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1685476
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPBSFC-1J104KA45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MCPBSFC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7.2 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, kunststoff-folienkondensator 63v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, MULTICOMP PRO, MCPBSFC-1J104KA45, 1685476, 168-5476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0483*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3168*
    € 0,37699
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2085*
    € 0,24812
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.