Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL EN3C4M RUNDSTECKER, 4POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1685943
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EN3C4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: EN3 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, EN3C4M, 1685943, 168-5943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    EN3CAP
    ab € 1,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.