Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 154-0140 GRID-KLEBEBAND(PP)MIT ESD-WARNSYMB. 12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687883
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     154-0140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Produktpalette: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.472 Zoll
  • Trägermaterial: PP (Polypropylen)
  • Länge des Bands - Metrisch: 40 m
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 131.2 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband schwarz, pp-klebeband, esd-klebeband multicomp, Arbeitsschutz, den, ESD-Klebebänder, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 154-0140, 1687883, 168-7883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.