Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, 2 kohm, 10 Umdrehung(en), Linear, 2 W, ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692636
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534-1-1-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 534 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 534-1-1-202, 1692636, 169-2636
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,38*
    € 27,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,17*
    € 51,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,46*
    € 61,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,29*
    € 53,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,49*
    € 46,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,48*
    € 43,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,92*
    € 36,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3590S-2-202L
    ab € 11,20*
    Ähnlich
    ETI Systems
    MW22B-10-20K
    ab € 22,46*
    Ähnlich
    Vishay
    534B1202JC
    ab € 11,02*
    Ähnlich
    Vishay
    534B1502FC
    ab € 21,78*
    Ähnlich
    Vishay
    534B1502JC
    ab € 11,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.