Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 24.102.2 BUCHSE, 2MM, PANEL, SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698992
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24.102.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 30 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,25*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    25.206.2
    ab € 0,357*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.