Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, 8051 Family AT89C2051 Series Microcontrollers, 8051, 12 MHz, 2 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1699389
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C2051-12PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: 8051 Family AT89C2051 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: UART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C2051
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 12 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C2051-12PU, 1699389, 169-9389
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,65*
    € 2,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,81*
    € 2,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    20-3518-10
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Aries
    T-516AS
    ab € 54,23*
    Zubehör
    Multicomp
    2227-20-03-07
    ab € 0,0864*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-20-03-07-F1
    ab € 0,334*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.