Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY24A-PU MCU 8BIT, AVR, 2K FLASH, 14PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1699394
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY24A-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny24 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny24
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY24A-PU, 1699394, 169-9394
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 1,18*
    € 1,95*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,18*
    € 2,08*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,33*
    € 2,17*
    Lager 139
    842
    1
    € 14,99*
    ab € 1,32*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.