Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
Artikel
BOYD TV1505 KÜHLKÖRPER, TO-220, 17°C/W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-170071
Hersteller:
BOYD
Herst.-Nr.:
TV1505
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette:
-
Kühlkörpermaterial:
Aluminium
Außenhöhe - imperial:
1.19 Zoll
Außenbreite - metrisch:
30 mm
Wärmewiderstand:
17 °C/W
Außendurchmesser - metrisch:
-
Außendurchmesser - imperial:
-
Außenlänge - metrisch:
12.7 mm
Außenbreite - Zoll:
1.18 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
30.2 mm
Außenlänge - imperial:
0.5 Zoll
Gekühlte Bauformen/Gehäuse:
TO-126, TO-220
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Kühlkörper
>
Kühlkörper mit Eigenkonvektion
Weitere Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
,
Kühlung
,
Wärmemanagement
,
BOYD
,
TV1505
,
170071
,
170-071
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,51*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kühlkörper Halteklammer für LAM-Kühlkörper, SK-Kühlkörper, TO-218, TO-220, TO-247, TO-248, TO-3P
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,107*
Zubehör
T GLOBAL LI-98-150-025 WÄRMELEITKLEBEBAND, 150X150MM
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen