Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO C/03/M REEDSCHALTER MINIATUR UMSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-170839
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     C/03/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Produktpalette: -
  • Sensormontage: Flansch
  • Erfassungsreichweite, max.: 9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Versorgungsstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, C/03/M, 170839, 170-839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    A/M4
    ab € 4,41*
    Zubehör
    Multicomp
    A/M5
    ab € 5,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.