Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO A/M4 MAGNET-BETÄTIGER, REED-SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-170840
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     A/M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
magnet für reedschalter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Näherungsschalter und Magnete von Multicomp
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, A/M4, 170840, 170-840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX8-225C
    ab € 30,954*
    Zubehör
    Multicomp
    N/02/M
    ab € 8,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.