Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO N/02/M REEDSCHALTER MINIATUR SCHLIESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-170838
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     N/02/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Produktpalette: -
  • Sensormontage: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 14 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, N/02/M, 170838, 170-838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX6-225
    ab € 18,05*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX6-226
    ab € 22,15*
    Zubehör
    Multicomp
    A/M4
    ab € 4,42*
    Zubehör
    Multicomp
    A/M5
    ab € 5,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.