Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO C/03 REEDSCHALTER STANDARD UMSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-170841
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     C/03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Produktpalette: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Versorgungsstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, C/03, 170841, 170-841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,38*
    € 38,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    A/M4
    ab € 4,42*
    Zubehör
    Multicomp
    A/M5
    ab € 5,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.