Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
Artikel
MULTICOMP PRO MC33264 KÜHLKÖRPER, TO220, 11°C/W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1710607
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC33264
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Außenbreite - Zoll:
1.37 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
38.1 mm
Außenlänge - imperial:
0.51 Zoll
Gekühlte Bauformen/Gehäuse:
TO-220
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktpalette:
-
Kühlkörpermaterial:
-
Außenhöhe - imperial:
1.5 Zoll
Außenbreite - metrisch:
34.9 mm
Wärmewiderstand:
10.4 °C/W
Außendurchmesser - metrisch:
-
Außendurchmesser - imperial:
-
Außenlänge - metrisch:
12.85 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Kühlkörper
>
Kühlkörper mit Eigenkonvektion
Weitere Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
,
Kühlung
,
Wärmemanagement
,
MULTICOMP PRO
,
MC33264
,
1710607
,
171-0607
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,26*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC33285 KÜHLKÖRPER, TO220, 11.4°C/W, CLIP
Multicomp
MC33285
ab € 0,958*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC33286 KÜHLKÖRPER, TO220, 10.2°C/W, CLIP
Multicomp
MC33286
ab € 0,67*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC33291 KÜHLKÖRPER, TO220, 11.4°C/W, NUTEN
Multicomp
MC33291
ab € 1,024*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC33292 KÜHLKÖRPER, TO220, 10.2°C/W, NUTEN
Multicomp
MC33292
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen