Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFT000067 INDUKTIVITÄT, 6.8NH, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711779
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFT000067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: MCFT Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 680 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.083 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 4.8 GHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.76 mm
  • Produkthöhe: 0.61 mm
  • Produktlänge: 1.27 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0355*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1651*
    € 0,19647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Johanson Technology
    L-07W6N8JV4T
    ab € 0,0697*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    744765068A
    ab € 0,212*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.